{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | SoftFinish® electric | |
Rozmer cez steny | 10 mm | |
Norma | DIN 3125; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Celková dĺžka | 243 mm | |
Dĺžka čepele | 125 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 622500 10 | |
EAN/GTIN | 4010995008611 | |
Číslo výrobcu | 00861 |