Závitníkový bit vaporizovaný

Č. pol.: 130992
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
574 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Rezný materiál: HSS
  • Tolerančná trieda: ISO 2 6H
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Použitie pri type otvora: až 1,5×D pri priechodnom otvore

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

So šesťhrannou stopkou 1/4 palca podľa DIN 3126 C 6.3.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka