Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3 Nehrdzavejúca oceľ „Stainless“

Č. pol.: 675492

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 4,70 €
  • Od 10
    Od 3,91 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
143 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
S torznou zónou na zníženie silových špičiek pri skrutkovaní. Ušľachtilá oceľ, tvrdá vďaka vákuovému vytvrdnutiu.

Použitie:

Pre skrutky s krížovou drážkou Phillips DIN 3128 alebo DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Nehrdzavejúca oceľ.