Prevedenie:
Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č.
675000 −
675050.
Vyhotovenie
BiTorsion s nižšou tvrdosťou v torznej zóne na odpruženie zaťažovaných hrotov = dlhšia životnosť. Optimálne pôsobenie pri použití s rýchlovýmenným držiakom BiTorsions č.
675030.
S diamantovou vrstvou profilu, ktorá zaistí malé vyhadzovacie sily, nízke odieranie a dlhšiu životnosť:
Použitie:
Na skrutky s krížovou drážkou Phillips DIN 3128 alebo DIN ISO 2351-2.
Norma:
DIN ISO 1173.
Materiál:
Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.