Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou

Č. pol.: 675105

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 1,12 €
  • Od 10
    Od 0,93 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 942 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
S torznou zónou, kalené. Torzná zóna znižuje silové špičky pri skrutkovaní. Tým sa chráni profil skrutky a predlžuje sa jej životnosť (okrem veľkosti TX40).

Použitie:

Pre skrutky s krížovou drážkou Phillips DIN 3128 alebo DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.