Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 s guľôčkovou hlavou

Č. pol.: 675270

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 3,48 €
  • Od 10
    Od 2,89 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
258 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
Štandardné vyhotovenie, kalené.

Použitie:

Na skrutky s vnútorným šesťhranom DIN 7426 alebo DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.