Vodotesný kufor „Explorer“

Č. pol.: 692930
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosti kufra: vhodné pre leteckú prepravu; nárazuvzdorný; stohovateľný

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne stabilný kufrík vyrobený z vysoko nárazuvzdorného plastu, vyplnený tvarovanou penovou vložkou. Uzamykateľný visacou zámkou č. 085830085875. Priebežne veľká hrúbka steny pre vysokú stabilitu. Tlakotesný a odolný voči chemikáliám. Odolný voči teplotám od -33 do 90 °C.

Použitie:

Na ochranu, ako obal a na prepravu citlivých častí a zariadení.

Poznámka:

Mnohé ďalšie veľkosti kufra, varianty vybavenia a príslušenstva sú dostupné na požiadanie.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka