Sada káblových ôk, konektorov a spojok bez krimpovacích klieští

Č. pol.: 729727
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 043 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Súpravy najbežnejších izolovaných káblových koncoviek, konektorov a spojovacích prvkov.

Rozsah dodávky:

Bežné káblové koncovky, konektory a spojovacie prvky pre prierezy 0,5 − 6 mm2 v úložnom boxe s deliacimi priečinkami (bez krimpovacích klieští).

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Inovácie 2024"