Nástavec IMPACT, 1/2 palca, F 12,5

Č. pol.: 651400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
995 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Norma: DIN 3121

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.
Vonkajší štvorhran podľa DIN 3121 E 12,5 (pružiaca stopka), resp. F 12,5 (kužeľový kolík).
Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121 G 12,5 s otvorom a kruhovou drážkou.

Materiál:

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.