Súprava odlamovacích čepelí 10dielna, 18 mm „longlife“ s vlnitým výbrusom 10

Č. pol.: 845012 10
Nastavte cenu 10 ks (1,36 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 635 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka čepele 100 mm
Šírka čepele 18 mm
Hrúbka čepele 0,5 mm
Počet oddeľovacích úrovní 8
Počet čepelí 10
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 845012 10
EAN/GTIN 2050001962447
Číslo výrobcu 2026.0500/AB26-(1000)TIN

Popis

Prevedenie:

Tvrdá čepeľ – Lutz® longlife, s reznou hranou s povrchovou úpravou TiN pre nízke opotrebovanie čepele a výrazne dlhšiu životnosť. Podľa rezaného materiálu sa dosiahne 2 – 8-krát dlhšia životnosť.

S vlnitým výbrusom a reznými hranami potiahnutými TiN.

Vhodné pro:

Univerzálny nôž č. 845000845020 und 845025845080.