Prevedenie:
Rotujúce snímače na priame pripojenie k notebooku, PC alebo tabletu sú bezkontaktné a preto bez opotrebovania.
Extrémne vysoké rozlíšenie pri meraní krútiaceho momentu (1/10000-na menovitého rozsahu merania).
Najmenšie rozsahy merania od 5 cNm.
Do veľ. 20 s 1/4-palcovým 6-hranom, od veľ. 50 so 4-hranom.
S USB rozhraním.
Výhoda:
- Mimoriadne kompaktná konštrukcia.
- Inteligentné digitálne meranie – bez bežných meracích prístrojov.
- Veľmi flexibilné vďaka rôznym rozhraniam: USB, Ethernet na komunikovanie nameraných údajov a ng-Link na pripojenie periférnych zariadení z programu n-gineric.
- Do rozsahu merania 2 Nm s integrovanou mechanickou ochranou proti preťaženiu.
Použitie:
- Na presné meranie a skrutkovanie so 100 % kontrolou vo výrobe.
- Na kontrolu a analýzu skrutkových spojov.
- Na kalibrovanie a preverenie ručných a stacionárnych skrutkovačov všetkých druhov.
Poznámka:
Dodávka
bez dátového kábla, USB kábel pod č.
654378.
Na vyžiadanie kalibrácia od DAkkS.