• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Krimpovacia výmenná hlava

Č. pol.: 729624
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Presné krimpovanie vďaka lineárnemu zdvihu
  • Väčší rozsah použití pri znížených nákladoch vďaka systému rýchlej výmeny bez použitia náradia
  • Zaručené trvalo dobré výsledky krimpovania podľa DIN alebo EN vďaka továrensky upraveným vymeniteľným hlavám a tým, ktoré sú integrované v základnom nástroji Nútený zámok
  • Kontakt je vždy správne usadený v krimpovacej matrici vďaka bezpečnému umiestneniu pracovného kontaktu
  • Ideálne pre prácu na ťažko dostupných miestach vďaka malému a praktickému dizajnu.

S izolačnou zarážkou na bezpečné polohovanie kontaktu.

Použitie:

Na spracovanie elektronických konektorov.

Vhodné pro:

Základný nástroj č. 729611.