Prevedenie:
Rýchla výmena rezacej hlavy vďaka jednoduchému nasadeniu do hlavy račne s rýchlym blokovaním. Rezacie hlavy s dlhým rúrovým vedením a presne nastavenými rezacími čeľusťami. Rezacie čeľuste sú mimoriadne oderuvzdorné a vymeniteľné. Račňa je prepínateľná na chod doprava alebo doľava. Pomocou otočených rezacích čeľustí je vhodná aj na rezanie závitov až tesne po stenu (na krátkych už inštalovaných rúrových hrdlách). Nie je vhodná na VA rúry.
Použitie:
Ako praktické a ľahké náradie, ktoré si môžete vziať so sebou na stavenisko. Malý priemer hlavy umožňuje prácu v úzkych miestach.
Vhodné pro:
Rúrkový závit Whitworth podľa normy DIN EN 10226 kónický 1:16.
Poznámka:
Tieto diely sú dostupné jednotlivo na požiadanie:
- račňové rameno č. 820600
- kufor z oceľového plechu č. 820620
- kompletné rezacie hlavy s čeľusťami č. 820650, ako aj náhradné čeľuste č. 820670.
Pri objednávaní uveďte prosím požadovanú veľkosť.