Zaťahovacie lanko RUNPO 5 skrútené, v plastovom boxe

Č. pol.: 814872
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

5,3 mm hrubá vťahovacia páska z polyesteru, 3x skrútená. Oba konce stlačené so silným, ohybným vodiacim hrotom (vodič Runpog) s vyrovnaním skrutkovice a ťažnými okom z ušľachtilej ocele. Extrémne ohybná páska s polomerom ohybu len 20 mm.

Výhoda:

Prakticky bez zlomu aj pri najužších rádiusoch.

Použitie:

Na priemer rúrky 16 − 40 mm.