Lanko na vťahovanie káblov, sklené vlákno Kati® Blitz compact v plastovom boxe

Č. pol.: 814870
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

3 mm hrubá sklolaminátová páska, odolná proti posuvu a napriek tomu vysoko flexibilná; ideálna na komplikované vťahovanie káblov v už uložených rúrach alebo pri veľkom počte kolien.
Koncové objímky spojené na oboch koncoch so závitom M5 na voliteľné upínanie pružinových vodiacich hláv, ťahacích pančúch alebo ťažných ôk. Možné do polomeru 30 mm.

Rozsah dodávky:

Vrátane príslušenstva zabezpečeného proti strate v plastovom boxe: 2 pružinové vodiace hlavy ⌀ 7 a ⌀ 10 mm, 5 ťažných ôk, 1 ťahacia pančucha na káble ⌀ 6 − 9 mm, 5 koncových dutiniek, 3 spojovacie dutinky, 1 špeciálne lepidlo 3 g, 1 Power Disk.