Lanko GF3 na vťahovanie káblov, v plastovom boxe

Č. pol.: 814867
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

3 mm hrubá sklolaminátová páska, odolná proti posuvu a napriek tomu vysoko flexibilná; ideálna na komplikované vťahovanie káblov v už uložených rúrach alebo pri veľkom počte kolien.
Ergonomická rukoväť na držanie a prenášanie. Patentovaný vodiaci hrot s vyrovnaním skrutkovice a ochranou proti zalomeniu (2× vonkajší závit ⌀ RTG 6 mm). Automatická poistka so spätným ťahom. Protišmyková povrchová úprava. Vhodný na staveniská, chránený pred striekajúcou vodou a prachom, nárazuvzdorný a nerozbitný. Možné do polomeru 38 mm.
Kompatibilný aj s RUNPOCAM RC2 (č. 814878) a čadičovými tyčami (č. 814877).

Rozsah dodávky:

Vrátane príslušenstva zabezpečeného proti strate v plastovom boxe: 1 ohybný vodiaci hrot (vodič Runpog) s vyrovnaním skrutkovice, 1 koncové puzdro ochrany proti zalomeniu RTG ⌀ 6 mm, 1 vťahovacia pomôcka, 1 špeciálne lepidlo 3 g, 1 slučka na ťahanie kábla (⌀ 14 mm vonkajší), 6 lepiacich puzdier ⌀ 3 mm, 3 závesné oká ⌀ 7 mm, 1 konvertor so spojom ⌀ 11 mm, 1 spojovacia dutinka, 2 montážne kľúče, 1 gombíková batéria CR2032.