Prevedenie:
Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.
Hlboko zalomená krúžková račňa prepínateľná. Uhol uchopenia 9°.
Výhoda:
Práca ako s račňou na mimoriadne ťažko prístupných miestach.
Materiál:
Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.
Údaje o použití:
Legenda k výkresu a vzorcu:
l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment
Vhodné pro:
Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.
Poznámka:
Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!