Prevedenie:
Kompaktný dielenský skúšobný prístroj pre momentové kľúče.
Vymeniteľné snímače nameraných hodnôt umožňujú flexibilné rozšírenie. Vysoká presnosť vďaka plochým snímačom nameraných hodnôt (nízke priečne sily) so spracovaním a digitalizáciou nameranej hodnoty priamo v snímači (odchýlka zobrazenia od nameranej hodnoty je ±0,25 % v rozsahu od 20 % do 100 % menovitej hodnoty; ±0,5 % v rozsahu od 10 % do 20 % menovitej hodnoty a ±1 % v rozsahu od 2 % do 10 % menovitej hodnoty).
Veľmi bezpečný vďaka dodatočnému zobrazeniu skutočného krútiaceho momentu pri spustení momentových kľúčov.
Rozsah dodávky:
Vrátane snímača nameraných hodnôt, držiaka, zobrazovacieho prístroja, statívu pre zobrazovacie prístroj, špirálového kábla, napájacieho zdroja s pripojovacím káblom 1,5 m, upevňovacej súpravy pre vodorovné a zvislé testovacie polohy.