Momentový skrutkovač

Č. pol.: 659950
Zľava
Od  39,96 €
Cena platí do 31. 5. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Osvedčená rukoväť Kraftform, pištoľová rukoväť od 5 Nm. Každý skrutkovač je prednastavený na príslušný krútiaci moment pre príslušnú veľkosť skrutky.
Vďaka plombe je mechanika v rukoväti chránená proti prestaveniu a manipulácii. Veľkosť výstupu a krútiaci moment sú vyrazené na konci rukoväti.
Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne uvoľní. Ďalšie utiahnutie skrutky nie je možné.
Veľ. 2 − 4 pre skrutky s vnútorným šesťhrannom.
Veľ. TX6 − TX20 na skrutky s profilom Torx®.
Veľ. 6IP − 20IP pre skrutky s profilom Torx Plus®.

Použitie:

Ideálny na montáž otočných rezných platničiek.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka