Momentový skrutkovač plne izolovaný

Č. pol.: 659953
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná viaczložková priečna rukoväť pre optimálny prenos sily. Každý skrutkovač je prednastavený na príslušný krútiaci moment pre príslušnú veľkosť skrutky. Veľkosť výstupu a krútiaci moment sú vyrazené na rukoväti. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne uvoľní. Ďalšie utiahnutie skrutky nie je možné. Uvoľňovací moment je vyšší ako uťahovací moment (ochrana proti preťaženiu).
Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201.