Momentový skrutkovač bez stupnice, upínanie vymeniteľnej čepele

Č. pol.: 659958
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Výkonná rukoväťs elastomérovým plášťom šetrným k pokožke umožňuje bezproblémový prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s mokrými alebo mastnými rukami. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací moment je vyšší ako uťahovací moment (ochrana proti preťaženiu).
Požadovaný krútiaci moment je možné plynule nastaviť pomocou skúšačky krútiaceho momentu (č. 654300654460) a šesťhranného skrutkovača SW 5 (nie je súčasťou dodávky).

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.