Elektronický momentový skrutkovač

Č. pol.: 659050
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Veľmi flexibilný momentový skrutkovač s 2-zložkovou rukoväťou, veľkým displejom a rýchloupínacou spojovacou stopkou pre bity. Po dosiahnutí požadovanej hodnoty vydá momentový skrutkovač optický alebo zvukový signál. So zobrazením špičkovej hodnoty a zobrazením chodu sú k dispozícii 2 pracovné režimy. Uloží až 50 hodnôt.
Meracie jednotky: cNm, lbfin, kgfcm

Použitie:

Kontrola krútiaceho momentu; kontrolované utiahnutie skrutky pri jednotlivých skrutkových spojoch alebo malých sériách.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.