• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Elektronický momentový skrutkovač

Č. pol.: 659010
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vysoko presný elektronický momentový skrutkovač s veľkým, ľahko čitateľným displejom.
  • Displej: Režim sledovania (track) a režim špičky (peak).
  • Kapacita pamäte: Až 1000 nameraných hodnôt.
  • Rozhranie: Uložené namerané údaje je možné preniesť do počítača pomocou kábla USB. Výber medzi 2 režimami merania:
  • Režim skrutkovania (zadanie požadovaného krútiaceho momentu s hraničnou hodnotou predvýstrahy).
  • Kontrolný režim (špecifikácia minimálnej a maximálnej hodnoty tolerancie). Príslušný výsledok merania sa zobrazí pomocou LED a bzučiaka.

Meracie jednotky: cNm, lbfin, kgfcm, ozfin

Použitie:

Kontrola krútiaceho momentu; kontrolované utiahnutie skrutky pri jednotlivých skrutkových spojoch alebo malých sériách.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Rozsah dodávky:

Obsahuje lítium-iónovú batériu a USB kábel na prenos údajov č. 655265.

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.