Elektronický momentový skrutkovač

Č. pol.: 659005
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Integrovaná račňa bitov s 80 zubami pre pracovný uhol len 4,5°. To umožňuje jemnú prácu so skrutkovými spojmi, ktoré sú ťažko dostupné.
Guľôčkový mechanizmus sa počuteľne a citeľne spustí pri dosiahnutí cieľového krútiaceho momentu. Po uvoľnení posuvného mechanizmus zabraňuje neúmyselnému prekročeniu nastaveného uťahovacieho momentu a nadmernému utiahnutiu skrutky.
Ergonomicky tvarovaná guľôčková rukoväť umožňuje prácu bez únavy. Na konci rukoväti je integrovaný 1/4-palcový štvorcový pohon. Odolná voči olejom, mazivám, palivám a brzdovým kvapalinám.
  • Tri prevádzkové režimy a optický, akustický a hmatový signál zastavenia.
  • Úložná kapacita: až 2500 meraní.
  • Čítanie a dokumentácia meraných údajov je na koncovom zariadení možná pomocou integrovaného rozhrania Micro USB.
  • Jasný farebný displej OLED nenáročný na akumulátor.

Merné jednotky: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in

Použitie:

Kontrola krútiaceho momentu; kontrolované utiahnutie skrutky pri jednotlivých skrutkových spojoch alebo malých sériách.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Rozsah dodávky:

Obsahuje lítiovo-iónový akumulátor 3,6 V/2,6 Ah Typ 18650 (nabíja sa externe), softvér SENSOMASTER 4, Micro USB na USB A kábel, držiak bitov (šesťhranný pohon D 6,3; 1/4-palcový). V plastovom kufríku.

Poznámka:

Vhodná nabíjačka a nabíjací adaptér sa dodávajú na vyžiadanie. Dodatočné akumulátory sú dostupné pod č. 081574 veľ. 2600 alebo alternatívne veľ. 3500.