Prevedenie:
Kompaktný elektronický momentový kľúč so všestranným používateľským profilom:
- meranie krútiaceho momentu a uhla otáčania.
- Meranie momentu odtrhu pripojeného skrutkovania. Nameraný moment odtrhu zodpovedá takmer pripojenému krútiacemu momentu. K dispozícii sú nasledujúce prevádzkové režimy:
- súbežný režim alebo režim limitnej hodnoty.
- „QuickTest“ − skrutkovanie po uvedení krútiaceho momentu, príp. uhla otáčania.
- Skrutkovanie po uvedení predpokladaných hodnôt a tolerancií.
- Moment odtrhu − približne pripojený krútiaci moment. Výstražné signály pri dosiahnutí, príp. prekročení predpokladanej hodnoty akustické, ako aj optické. Uložených až 900 hodnôt. Doba prevádzky cca 40 h. Meranie uhla bez referenčného ramena.
Merné jednotky: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.
Použitie:
Kontrolované uťahovanie skrutky pri jednotlivých skrutkových spojoch a malých sériách. Kontrola skrutkových spojov.
Norma:
Testované podľa DIN EN ISO 6789.
Údaje o použití:
Legenda k výkresu a vzorcu:
l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment
Poznámka:
Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.