Elektronický momentový/uhlový momentový kľúč E-torc II

Č. pol.: 655007
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • E-torc II zaujme robustným hliníkovým puzdrom a ergonomicky tvarovanou rukoväťou, ktorá umožňuje jednoduchú a bezpečnú manipuláciu aj pri vysokých uťahovacích momentoch.
  • Meranie krútiaceho momentu a uhla natočenia. Krútiaci moment a uhol natočenia sú viditeľné súčasne. Po dosiahnutí nastaveného parametra skrutkovania je signál daný opticky (dodatočná vizualizácia pomocou indikátorov priebehu LED) a akusticky pípnutím.
  • LCD grafický displej s podsvietením.
  • Ukladá a dokumentuje 2000 čítaní.
  • Dáta sa vymieňajú medzi momentovým kľúčom a stacionárnym PC operačným softvérom (od Windows® 7) cez rozhranie RS232C (USB adaptér je súčasťou balenia).
  • Prevádzkové režimy: Track, Peak, Preset.
  • Prepínateľné z Nm na lbfft pomocou softvéru.
  • Ergonomické ovládacie tlačidlo umiestnené na boku (tlačidlo reset/enter, rýchla funkcia).
  • Vývojový diagram s 5 skrutkovacími parametrami.
  • Zobrazenie kriviek a súvisiace vyhodnotenie sa vykonáva pomocou priloženého softvéru.

Merné jednotky: Nm, lbfft.

Použitie:

Ako výrobný kľúč pre malosériovú montáž, zabezpečenie kvality, skúšobné laboratóriá a pre kontrolu a analýzu skrutkových spojov.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Rozsah dodávky:

2 batérie (AA), dátový kábel, návod na obsluhu, vyhodnocovací a prevádzkový softvér, USB adaptér, uhlový skrutkovač na otvorenie priestoru pre batérie. Vrátane stabilného plechového kufríka s vložkou.

Poznámka:

Špeciálne riešenia (opcie) a príslušenstvo na vyžiadanie.