Prevedenie:
Momentový/uhlový kľúč ponúka jednoduché a flexibilné ovládanie vďaka menu navigácii v menu na veľkom displeji. Opakujúce sa spôsoby skrutkovania je možné zhrnúť tak, aby tvorili sekvenčný plán v menu. Čas predvýstrahy
optických, hmatových a akustických signálov je nastaviteľný. Je zabezpečená odolnosť voči olejom, mastnotám, palivám, brzdovým kvapalinám a Skydrolu. Kľúč nevyžaduje takmer žiadnu údržbu vďaka jednoduchému nastaveniu, je programovateľný pomocou počítača a ponúka široký rozsah merania. Zadaním hesla je zabezpečená ochrana pred neúmyselným nastavením a externým prístupom. Krútiaci moment a uhol otáčania sú viditeľné súčasne. Meranie uhla otáčania je pohodlne možné bez referenčného ramena.
- Robustné kompaktné puzdro.
- Jednoduchá a flexibilná obsluha pomocou navigácie v menu na veľkom displeji.
- Opakované skrutkovanie je možné zhrnúť v pláne postupu vedenom v menu.
- Mimoriadne veľký merací rozsah(5 % − 100 % menovitej hodnoty).
- Nastaviteľný okamih predbežného varovania optických, citeľných a akustických signálov.
- Odolné proti olejom, tukom, palivám, horľavým tekutinám a skydrolu.
- Programovateľné pomocou počítača.
- Nenáročné na údržbu vďaka jednoduchému nastaveniu.
- Integrované automatické pripomenutie kalibrácie podľa počtu zaťažení a časového intervalu.
- Ochrana pred neúmyselným prestavením a cudzím prístupom pomocou hesla.
- S 2 batériami (1,5 V Mignon/AA/LR6).
- Krútiaci moment a uhol sú viditeľné zároveň.
- Pohodlné meranie krútiaceho uhla bez referenčného ramena.
- Jednoduché zadanie meracieho nástroja: Pre vkladacie nástroje so zmeneným označením je potrebné zadať len novú hodnotu. Nie sú potrebné zložité výpočty so vzorcami.
- QuickRelease: Bezpečné zamykanie a rýchla výmena pre vkladacie nástroje.
- Meranie uhla otáčania bez referenčného ramena.
- Jednoduché ovládanie: Všetky funkcie sa vyberajú pomocou tlačidiel so šípkami. Prehľadné a jednoduché ovládanie.
- Automatické pripomenutie kalibrácie: Podľa počtu zaťažení a časového intervalu.
- Výstražné signály: Výstražné signály môžu byť nastavené ako akustický signál (bzučiak), hmatový (vibrácie v rukoväti), optický (LED a displej) alebo v kombinácii. Čas predvýstrahy je možné špecifikovať individuálne.
- Akékoľvek použitie sily: Meranie je vždy presné, bez zreteľa na to, kde manipulujete s momentovým kľúčom.
- Dátový výstup: Rozhranie USB umožňuje čítanie a vyhodnotenie uložených dát v počítači.
- Podsvietenie displeja pre lepšiu čitateľnosť a vyhodnotenie procesu skrutkovania (princíp farieb na semafore).
Merné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.
Norma:
Testované podľa DIN EN ISO 6789.
Údaje o použití:
Legenda k výkresu a vzorcu:
l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment
Rozsah dodávky:
Vrátane stabilného plastového kufríka (veľ. 400 v stabilnom boxe z oceľového plechu) a 2 batérií (1,5 V Mignon/AA/LR6).
Zvláštní příslušenství:
USB adaptér, kábel kolíkovej zástrčky a softvér SENSOMASTER 4.
Poznámka:
Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.