Elektronický momentový/uhlový kľúč, so samostatným displejom a prepojovacím káblom E-Torc QR

Č. pol.: 655001
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

E-Torc Q/QR je výkonný elektronický momentový/uhlový merací kľúč s najmodernejšou snímacou technikou a 4,3 palcovým TFT displejom. Obsluha voliteľne pomocou dotykovej funkcie a hardvérovými tlačidlami. Možné zobrazenie kriviek a vyhodnotení priamo na meracom prostriedku. Možné sú sady parametrov s obrazovými dátami.
Dáta sa vymieňajú pomocou WiFi (2,4 a 5 GHz) alebo mini USB portu medzi momentovým kľúčom a stacionárnym obslužným softvérom PC (od Windows® 7).
Signalizácia prebieha opticky, pomocou virtuálnej stĺpcovej indikácie, akusticky pípnutím a senzoricky pomocou vibrácií. Počítadlo zaťaženia a dátum naposledy uskutočnenej kalibrácie si môžete pozrieť v ponuke.
Merné jednotky: Nm, lbfft.

Funkce:

  • Kontrola uťahovacieho momentu
  • Kontrola uťahovacieho momentu/uhla otočenia
  • Monitorovanie medze sklzu: Zisťovanie medze sklzu skrutkového spoja na základe rozdielových kvocientov.
  • Moment pretočenia: Všetky postupy v súlade s VDI/VDE 2645 list 3.
  • Uvoľnenie/utiahnutie: Zistenie hodnoty krútiaceho momentu skrutkového spoja napr. po prevádzkovom zaťažení.

Použitie:

Ako kľúč na analýzu a zabezpečenie kvality. V oblasti výskumu a vývoja ušetrí E-Torc Q/QR finančne náročné pokusy. Pokusy so skrutkovaním na zistenie špecifikácií utiahnutia sa môžu vykonávať a dokumentovať priamo na konštrukčnom diele.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Rozsah dodávky:

Vrátane nástrčnej prepínateľnej račne, nabíjacieho kábla, dátového kábla, pamäti 4 GB, USB disku s dokumentáciou, návodom na obsluhu a vyhodnocovacím a obslužným softvérom.
S displejom a prepojovacím káblom v boxe GEDORE.

Poznámka:

Dodržiavajte odlišné požiadavky špecifické pre danú krajinu!
Príslušenstvo na vyžiadanie.