• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Ploché zaoblené kliešte zalomené izolované podľa VDE

Č. pol.: 713710
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť dlhé čeľuste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeľuste sú zdrsnené z vnútornej strany.
Chrómované kliešte, rukoväte s ergonomicky optimalizovaným viaczložkovým plášťom, s dobre uchopiteľným povrchom z materiálu Haptoprene.
Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.