Prevedenie:
Obzvlášť dlhé čeľuste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeľuste sú zdrsnené z vnútornej strany.
Kliešte lesklé, rukoväte s viaczložkovým opláštením.
Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.
Norma:
DIN ISO 5745
Materiál:
Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.