Šikmé ihlové kliešte, pochrómované, s úchytmi

Č. pol.: 713501
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť dlhé čeľuste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeľuste sú zdrsnené z vnútornej strany.
Chrómované kliešte, rukoväti s ergonomicky optimalizovanými, viaczložkovými úchopmi a rozhraním KNIPEXtend.
KNIPEXtend sa používa na pripojenie rozšírení, ako sú napríklad svorky ColorCode (CCC) na individuálne prispôsobenie alebo svorky TetheredTool (TTC) na pripojenie ochrany proti pádu TetheredTools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Poznámka:

Predchádzajúci model č. 713500 je možné objednať až do dostupnosti modelov KNIPEXtend.