• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Kombinované kliešte, chrómované izolované podľa VDE

Č. pol.: 701700
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
359 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Špeciálna nástrojová oceľ, ozubené čeľuste. Izolované podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 pre práce pod napätím do 1000 V. Rezné hrany sú dodatočne indukčne kalené (cca 60 HRC).
Kliešte pochrómované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5746.