Prevedenie:
S drevotrieskovými doskami 16 mm. Úrovne skladovania nastaviteľné v 38 mm rastri. Rýchle vykonanie montáže bez skrutiek pomocou kľúčových otvorov profilov. Maximálne zaťaženie priečinka: až 720 kg, Maximálne zaťaženie poľa: až 3 200 kg.
Popis:
Montážne rozmery:
Základný regál: Menovitý rozmer = vonkajší rozmer v mm
Celková hĺbka rámu: Menovitý rozmer = vonkajší rozmer v mm
Použitie:
Skladovanie neskladných a objemných nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov. Najmä jednoduchá manipulácia a montáž.
Lakování:
Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá oranžová.
Poznámka:
- Dodanie možné len ako základný regál, bez prídavného regálu. V prípade potreby sa môže pevne pospájať 2 a viac základných regálov použitím spojok (obsiahnuté v rozsahu dodávky) do radu regálov.
- Voľná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 100 mm. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police.
- Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky.
- Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.