Zberač recyklovateľného odpadu, 75 litrov so samozatváracou vhadzovacou klapkou 7016

Č. pol.: 987150 7016
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem plnenia 70 l
Výška 1 000 mm
Šírka 400 mm
Hĺbka 380 mm
Vhadzovacia klapka farba RAL 7016
Hmotnosť 19,8 kg
Druh produktu Nádoba na odpadky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 987150 7016
EAN/GTIN 4031068130985
Číslo výrobcu 660-075-0-2-200 + 7016

Popis

Uitvoering:

75 liter verzamelcontainer met verzinkte binnencontainer (vloeistofdicht bij de bodem) en vleugeldeur (met magneetsluiting en vierkant slot).
Met zelfsluitende inwerpklep, brandvertragend en geurbeperkend.

Norm:

Niet brandbaar volgens DIN 4102 resp. DIN EN 13501-1.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating. Voor kleurmarkering van de inwerpkleppen worden zeer stevige, zelfklevende beschermende pads in de desbetreffende kleuren bijgeleverd.
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
    Inwerpklep kleur RAL Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka