Odkladacia polica ESD z oceľového plechu

Č. pol.: 972111
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 25
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z oceľového plechu, so zvýšeným okrajom na 3 stranách. Predná strana je skosená. Môže sa montovať so skosením smerom nadol alebo nahor. Rozsah nastavenia v hĺbke 110 mm. Uzamknutie je možné vodorovne 90° a šikmo 110°.

Vhodné pro:

Montáž zavesením do nosných stĺpikov č. 972080 a montážneho vozíka č. 972060 (iba veľ. 1000).

Lakování:

Svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.