Nosič náradia pre dierovanú stenu

Č. pol.: 970670
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z oceľového plechu s upínačom nástrojov z plastu GARANT.

Vhodné pro:

Na zavesenie do perforovaných panelov □ 9×9 mm v rastri 37 mm.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.