Modul ESD pre energie a médiá

Č. pol.: 972220
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z oceľového plechu v modulárnom dizajne. Všetky napájacie komponenty s káblom a zásuvným pripojením.
Princíp pripojenia plug-and-play. Moduly na prenos prúdu sú predmontované s pripájacím káblom a 3-pólovou zástrčkou č. 928491 veľ. 3 na priame pripojenie k rozdeľovaciemu bloku. Modul č. 928470 veľ. CEE400/5 predmontovaný s prepojovacím káblom a 5-pólovou zástrčkou č. 928491 veľ. 5.

Popis:

Technické údaje pre priemyselný zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):
  • Maximálne pripojené zaťaženie 230 V/AC, 16 A alebo 400 V/AC, 16 A.
  • Celková zaťažiteľnosť pre striedavý prúd: 3,5 kW.
  • Celkové zaťaženie trojfázovým prúdom: 10,5 kW.
  • Prierez vodičov predmontovaných káblov:
    3 × 1.5 mm2 pri striedavom prúde (L, N, PE)
    5 × 1.5 mm2 pri trojfázovom prúde (L1, L2, L3, N, PE)
  • Trieda ochrany 1
  • Stupeň ochrany krytom IP 20.

Použitie:

Nasledovne sú popísané vyhotovenia našich zásuviek s príslušným typom zástrčky. Použitie v iných krajinách je možné určiť podľa typu zástrčky.
Nemecko/DE: typ F
Švajčiarsko/CH: typ J
Taliansko/IT: typ L
Francúzsko/FR: typ E
Česká republika/CZ: typ E
Anglicko/GB: typ G
Dánsko/DK: typ K
USA/US: Typ B

Vhodné pro:

Č. 972200972203.

Lakování:

Svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

Poznámka:

  • Pri samostatnom osadení modulmi je potrebné dbať na to, aby sa neprekročil maximálny počet energetických líšt deliacich jednotiek.
  • Výrobky č. 972220 veľ. US110V/1 a US110V/2 možno namontovať iba s nasledovnými modulmi: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
  • Všetky plastové časti (napr. krytky) nie sú ESD vodivé.
  • Prvé zapojenie a pripojenie častí zástrčiek a zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári.
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
    Druh modulu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka