Dolná skrinka s posuvnými dvierkami, 3 výšky zakladačov

Č. pol.: 974212
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Prestavenie výšky v mriežke: 32
  • Voľba farieb: Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Skriňa s posuvnými dverami z dreva, so stredovou priečkou a 2 policami (po ľavej a po pravej strane od stredovej priečky) s hrúbkou 25 mm nastaviteľnými v rastri 32 mm. Skriňa so stabilnou dekoratívnou zadnou stenou. Dodávka vrátane oblúkového madla v kovovo šedej. Oceľový podstavec s výškou 30 mm vrátane skrutiek na vyrovnanie výšky. Cylindrický zámok s 2 kľúčmi.

Lakování:

Dekor je k dispozícii v 5 farbách: javor kráľovský, prírodný dub, svetlosivá, perleťová biela, kovová sivá.

Poznámka:

Nasledujúce dekory sú k dispozícii len do 31.07.2023: buk, jaseň, javor, orech.