Dierovaná stena ESD jednostranná

Č. pol.: 972100
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Z pevného skladaného oceľového plechu, na prehľadné skladovanie náradia. Dierovaná stena v obojstrannom vyhotovení sa môže umiestniť na obidve strany nezávisle od seba. Dierované steny z oceľového plechu □ 9 × 9 mm v rastri 37 mm na uloženie príslušenstva pre dierované steny zo skupiny 95.

Vhodné pro:

Na zaskrutkovanie medzi nosné stĺpy a vozík na materiál.

Lakování:

Svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.