Prevedenie:
100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Hliníkové pásky na rukoväti s vymeniteľnými a prepisovateľnými označovacími páskami.
Perforovanie na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).
Nosnosť 200 kg.
Vhodné pro:
Korpus skrinky na náradie 24 × 28 G, č.
931035.
Rozsah dodávky:
Kompletná zásuvka s 1 párom vodiacich líšt.
Lakování:
Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.