Veľkozáťažová polica

Č. pol.: 942610
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
168 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 200
  • Materiál: pozinkované

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Police z pozinkovaného plechu, zosilnené vyhotovenie s nosnosťou 200 kg.

Vhodné pro:

Skrinky č. 942301942367, č. 942701942767, č. 942801942867.

Rozsah dodávky:

Polica s nosníkmi.

Poznámka:

Veľkosť 30 a veľkosť 40 sú vhodné pre skrine so šírkou 60G a 80G, pretože majú 2 priehradky.
Dbajte na celkovú nosnosť skrinky.