Prevedenie:
Šatníková skriňa so šikmou doskou, ktorá zabraňuje zabudnutiu predmetov. Šírka oddielu 300 mm s pevne privarenou policou na klobúky. Vešiaková tyč má 3 posuvné háčiky. Dvere s perforovanými vetracími otvormi a rámčekom na menovku.
S plastovými nohami.
S vysoko kvalitným kolíkovým cylindrickým zámkom DOM.
Norma:
DIN 4547
Lakování:
Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, práškovo nanášané. Nie je možné žiadne špeciálne lakovanie.
Poznámka:
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.