Prevedenie:
Pár nosných stĺpov z oceľovej rúrky 100 × 40 × 2 mm. Závesné otvory v rastri 50 mm na prednej a strane, ako aj závitové puzdrá na prednej strane na upnutie ďalších modulov/dielov. Stena z perforovaného oceľového plechu medzi nimi.
Použitie:
Na naskrutkovanie na pracovné dosky s dĺžkou 1 000, 1 500 a 2 000 mm.
Rozsah dodávky:
Pozostáva z 1 × páru nosných stĺpikov + 2 × dierovanej steny na jednej strane. Vhodné na upnutie konzoly nosného ramena.
Lakování:
Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.