Prevedenie:
Efektívna, vysokokvalitná a bezúdržbová technológia LED s celoplošným, homogénnym osvetlením bez tieňov a oslnenia. Membránové tlačidlo s funkciou zapnutia/vypnutia a stmievaním (plynulé až do 10 % s pamäťovou funkciou). Kryt vyrobený z bezfarebného eloxovaného hliníka. Odpružený spoj s 3D hlavovým kĺbom. Farebná teplota neutrálna biela s 4 000 K.
Svietidlo obsahuje zabudované LED lampy. Zdroj svetla (LED lampy) je vymeniteľný výrobcom. Ovládacie zariadenie (napájanie a kábel) môže vymeniť zákazník.
Rozsah dodávky:
Vrátane stolovej svorky (rozsah upnutia 0 – 70 mm).
3,0m dlhý prívodný kábel s euro zástrčkou.