Pracovná stanica eLevel+ so svetlou doskou Eterlux

Č. pol.: 920024
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 250
  • Prevedenie Prestavenie výšky: elektrický
  • Hrúbka platne: 40
  • Vyrovnanie výšky: 25

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Workstation eLevel+ s elektricky plynulo nastaviteľnou výškou. Nastavenie výšky pomocou elektronického ovládacieho panela. Ovládací panel s displejom a pamäťovou funkciou. Aktivovaním sa prispôsobí výška celého pracoviska.

Lakování:

Podnož v antracitovej farbe RAL 7016, nie je konfigurovateľná.
Zdvíhací stĺpik z eloxovaného hliníka, nie je konfigurovateľný.
Bočná a zadná stena v svetlosivej farbe RAL 7035 s práškovou povrchovou úpravou, konfigurovateľná.

Poznámka:

  • Pri montáži skriniek s cieľom ich priskrutkovania pod pracovnú dosku upozorňujeme, že ich maximálna výška nesmie presiahnuť 500 mm.
  • Upozornenie: pri montáži v radoch použite rohové plechy č. 920350 (nebezpečenstvo pomliaždenia).

Veľkosti s .../2 sú inštalované s alternatívnou zdvíhacou jednotkou. Technické údaje sú podobné ako pri predchádzajúcich zdvíhacích jednotkách, menšie odchýlky. Ovládací panel je pre tieto veľkosti vizuálne odlišný, ale funkčne rovnaký.