Prevedenie:
Na upevnenie zásuvkových korpusov a podstavcov (program KOMBI) sú určené otvory na spodnej strane dosky.
Pracovná doska pre všeobecnú oblasť. Vyrobené z lúpanej bukovej dyhy, lepené v niekoľkých vrstvách, odolné voči deformáciám a vode. Hrany sú zalomené, povrch je obrúsený a nalakovaný bezfarebným UV lakom. Buk multiplex je odolný voči striekajúcej vode, špine a zväčša odolný voči oleju, mastnote, rozpúšťadlám a chemikáliám. (Tie však ovplyvňujú vzhľad povrchu). S krycím plechom z nehrdzavejúcej ocele.
Dodatočne s 1-strannou kovovou ochranou hrán vpredu.
Zapustená kovová ochrana hrán 50 × 50 × 4 mm.
Poznámka:
Špeciálne rozmery na požiadanie. Možné dodanie v jednom kuse do dĺžky maximálne 2 500 mm a hĺbky 1 080 mm.