Pracovná doska s tmavosivým plastovým poťahom (Eluplan) Hĺbka 800 mm

Č. pol.: 926245
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Hĺbka dosky 800 mm, hrúbka 50 mm: otvory na spodnej strane dosky sa musia vytvoriť dodatočne.
Pracovná doska pre montážne, testovacie a laboratórnepracoviská. Povrch tvorí trvalo antistatický, proti oderu odolný, stredne tvrdý povlak s hrúbkou 2 mm. Stredná vrstva jadra z dreva ST a protiťah zaručujú pracovnú dosku bez deformácií. Predné strany sú zakončené svetlosivým, 3 mm hrubým ABS lemom. Panely Eluplan sú do značnej miery odolné voči olejom, tukom, slabým kyselinám a zásadám. (Tie však ovplyvňujú vzhľad povrchu).

Poznámka:

Plastová povrchová úprava Eluplan nie je odolná voči pôsobeniu svetla, zmeny farby spôsobené slnečným žiarením, príp. vplyvom svetla, nepredstavujú dôvod na reklamáciu.