Pojazdná jednotka pre pracovné stoly Ready-to-go

Č. pol.: 927271
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Podstavec s 2 otočnými a 2 pevnými kolieskami, ⌀ 100 mm, so sivým, celogumeným behúňom, ktorý nezanecháva stopy. Mobilná jednotka je zaťažiteľná až do hmotnosti 400 kg (pracovný stôl vrátane obsahu). 2-zložková rukoväť Haptoprene® na zdvíhacom a spúšťacom zariadení.

Lakování:

Antracitová farba RAL 7016, prášková povrchová úprava, nie je možné konfigurovať.

Poznámka:

Pohonná jednotka nie je vhodná na dodatočnú montáž. Pracovné stoly s pojazdnou jednotkou bezpodmienečne vyžadujú zásuvky s odblokovaním jednotlivých zásuviek jednou rukou. Nevhodné pre pracovné stoly so zapusteným otvoreným krytom.

Z tej istej série Zobraziť všetky