Kontajner 16G pre sklopný/výškovo nastaviteľný stojan a zverák

Č. pol.: 927321
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Skrinka 16 G so stabilnou oceľovou konštrukciou. Dvere sú uzamykateľné pomocou cylindrickej zámky. Zásuvku nie je možné zamknúť.
Vhodné pre sklopný a výškovo nastaviteľný stoja č. 967565 veľ. 120 a zverák č. 967100 veľ. 120 (nie je súčasťou dodávky).

Lakování:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.