Kolieska 2-dielna súprava

Č. pol.: 927202
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Kolieska priemerom 125 mm. Ideálne aj pre nerovné podklady. Ochrana proti namotávaniu vlákien zabráni zablokovaniu kolieska. Optimálny pokojný chod vďaka kvalitným guľôčkovým ložiskám, ⌀ 125 mm, s polyuretánovým behúňom, ktorý nezanecháva stopy, minimálnym valivým odporom a nízkou hlučnosťou pri pohybe.
Nosnosť na koliesko 200 kg. Maximálna nosnosť pri používaní 4 koliesok: 600 kg.

Lakování:

Pozinkované, nekonfigurovateľné.

Poznámka:

Montáž koliesok zvýši pracovnú výšku pracovného stola o 150 mm.